• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

WNMG 06T308-M3P IC8250 Doppelseitige Trigon-Wendeschneidplatten für die mittlere Bearbeitung von Stahl

Artikel-Nr.: 5567518
Netto: 12,00 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie ISOTURN
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5567518
EAN / GTIN 7291075329216
Herstellernummer 5567518
L-Nummer L23950 1208

Beschreibung

Beschreibung:

WSP - Drehen / Stechen, Spanformer M3P, Eckenradius (RE) 0.8 mm, Schneidkantenlänge (L) 6.52 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 9.52 mm, Schneideinsatzdicke (S) 3.97 mm

Merkmal:

  • Spanformer M3P
  • Eckenradius (RE) 0.8 mm
  • Schneidkantenlänge (L) 6.52 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 3 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 9.52 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 3.97 mm
  • Maximaler Vorschub 0.5 mm/rev
  • Min. Schnitttiefe 0.5 mm
  • Min. Vorschub Drehen (ft(min)) 0.15 mm/rev

Passende Produkte

Werkzeughalter

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.