• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DCMT 13T504-SM-SL IC8150 Rhombische 55°-Wendeschneidplatte mit positivem Freiwinkel und formschlüssiger Klemmung zum Schlichtdrehen von weichen Werkstückstoffen und exotischen Legierungen

Artikel-Nr.: 5567396
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 15,10 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
Preis für 10 Stück: 179,69 €
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie SAFE-T-LOCK
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 5567396
Kopieren
EAN / GTIN 7291075331318
Kopieren
Herstellernummer 5567396
Kopieren
L-Nummer L23950 364
Kopieren

Beschreibung

Beschreibung:

WSP - Drehen / Stechen, Spanformer SM, Eckenradius (RE) 0.4 mm, Schneidkantenlänge (L) 13.4 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 11 mm, Schneideinsatzdicke (S) 5.11 mm

Merkmal:

  • Spanformer SM
  • Hauptfreiwinkel (AN) 7 Degrees
  • Eckenradius (RE) 0.4 mm
  • Schneidkantenlänge (L) 13.4 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 2.5 mm
  • Befestigungslochdurchmesser (D1) 4.5 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 11 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 5.11 mm
  • Maximaler Vorschub 0.27 mm/rev
  • Min. Schnitttiefe 0.5 mm
  • Min. Vorschub Drehen (ft(min)) 0.07 mm/rev

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "SAFE-T-LOCK" Alle ansehen