• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

COMG 160608-R3P-IQ IC8150 Doppelseitige, rhombische 80°-Wendeschneidplatte mit 7° negativem, seitlichem Freiwinkel für die Schwerzerspanung von Stahl

Artikel-Nr.: 5567067
Netto: 23,05 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie DOVEIQTURN
    Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 5567067
    EAN / GTIN 7291075320848
    Herstellernummer 5567067
    L-Nummer L23950 805

    Beschreibung

    Beschreibung:

    WSP - Drehen / Stechen, Spanformer R3P, Eckenradius (RE) 0.8 mm, Schneidkantenlänge (L) 16.12 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 15.88 mm, Schneideinsatzdicke (S) 6.35 mm

    Merkmal:

    • Spanformer R3P
    • Eckenradius (RE) 0.8 mm
    • Schneidkantenlänge (L) 16.12 mm
    • Schneidenlänge max. (APMX) 9 mm
    • Durchmesser Inkreis (IC) 15.88 mm
    • Schneideinsatzdicke (S) 6.35 mm
    • Maximaler Vorschub 0.5 mm/rev
    • Min. Schnitttiefe 2 mm
    • Min. Vorschub Drehen (ft(min)) 0.25 mm/rev

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Aus der gleichen Serie "DOVEIQTURN" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb