Schleifvlies-Rolle flexibel, 100 mm × 10 m, Vliesstruktur: 280

Artikel-Nr.: 556083 280
Kopieren
Preis pro 1 Stück (5,30 € / 1 Meter)
Netto: 44,50 €
Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Vliesstruktur Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Körnungsvergleich 280 - 360
Feinheitsgrad mittelfein
Vliesstruktur 280
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil < 0,1 %
Rollenbreite 100 mm
Rollenlänge 10 m
Ausführung A Very Fine
Farbe rot
Produktart Schleifvlies-Rolle

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 556083 280
Kopieren
EAN / GTIN 4062406301071
Kopieren
Herstellernummer 556083 280
Kopieren
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Mg
Eignung / [m/min]
 
Stahl < 900 N/mm²
Eignung / [m/min]
 
Stahl < 1400 N/mm²
Eignung / [m/min]
 
Stahl < 55 HRC
Eignung / [m/min]
 
Stahl < 60 HRC
Eignung / [m/min]
 
Stahl < 67 HRC
Eignung / [m/min]
 
INOX
Eignung / [m/min]
 
Ti
Eignung / [m/min]
 
GG(G)
Eignung / [m/min]
 
CuZn
Eignung / [m/min]
 
Kunststoff, GFK
Eignung / [m/min]
 
Holz
Eignung / [m/min]
 
Stein
Eignung / [m/min]
 
Lacke
Eignung / [m/min]
 
Uni
Eignung / [m/min]
 
nass maximal
Eignung / [m/min]
 
trocken
Eignung / [m/min]
 

Beschreibung

Ausführung:

Synthetisches Nylonvlies mit Schleifkorn in Kunstharzbindung durchsetzt.
Flexibles Hochleistungsvlies mit extrem dichter Kornverteilung bis in die Tiefe des Fasermaterials. Der spezielle Vliesaufbau ermöglicht ein aggressiveres Schleifverhalten, höchste Standzeit ohne Zusetzen und ein noch gleichmäßigeres Schliffbild. Die enorme Flexibilität erleichtert die Anwendung an schwer zugänglichen Stellen.

Vorteil:

  • Passt sich der Werkstückform an.
  • Die offene Struktur verhindert Zusetzen und reduziert die Wärmeentwicklung.
  • Gleichmäßiges reproduzierfähiges Finish.
  • Trocken und nass einsetzbar.
  • Frei von korrosionsgefährdenden Bestandteilen.

Verwendung:

Für manuelles Reinigen und Finishen, idealer Ersatz für Stahlwolleprodukte.
Mittel / mittelfein: universell einsetzbar zum Entfernen von Flugrost, leichten Verschmutzungen, Verfärbungen; zum Nachschleifen vorgeschliffener oder gebürsteter Oberflächen oder zum Entfetten und Reinigen vor dem Lackieren.