{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Ring-⌀ | 350 mm | |
Ringbreite | 18 mm | |
Bohrungs-⌀ | 40 mm | |
Reduzierring-⌀ | 22,2 mm; 20 mm; 16 mm; 12 mm | |
Reduzierring-⌀ | 1 Zoll; 1/2 Zoll | |
Produktart | Tuchring |
Artikelnummer | 555745 350 | |
EAN / GTIN | 4062406300913 | |
Herstellernummer | 555745 350 |