Sisal-Tuchring zum Vorpolieren 500 mm

Artikel-Nr.: 555742 500
Rabatt
78,30 €
Preis gültig bis zum 29.09.2024
Netto: 41,90 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Ring-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ring-⌀ 500 mm
Ringbreite 18 mm
Bohrungs-⌀ 40 mm
Reduzierring-⌀ 22,2 mm; 20 mm; 16 mm; 12 mm
Reduzierring-⌀ 1 Zoll; 1/2 Zoll
Produktart Tuchring

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 555742 500
EAN / GTIN 4062406300494
Herstellernummer 555742 500

Beschreibung

Ausführung:

Die Imprägnierung der Sisal-Baumwoll Tuchringe ermöglicht eine höhere Angriffswirkung, mehr Stabilität, längere Standzeit und bessere Pastenhaftung.
Tuchring um Pappkern (Aufnahme) gewickelt.

Verwendung:

Die Tuch-Falten-Ringe können in beliebiger Anzahl und Breite gespannt werden. Für den Einsatz mit Polierpasten. Von der Vorpolitur bis zur Hochglanzpolitur von Metallen (Umfangsgeschwindigkeit ca. 25 − 30 m/s).
Sisal-Baumwoll Tuchringe, vor allem zum Vorpolieren (INOX, Stahl) und Mattieren von NE-Metallen.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb