Kissenschleifer (A) 4-lagig, ⌀ 50 mm, Körnung: 80

Artikel-Nr.: 555171 80
Netto: 3,56 €

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    4,24 € / Stück
  • ab 20 Stück
    3,53 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
179 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Körnung Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: A

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schleifmittel Korund-Schleifkorn (A)
Schleifmittelkurzzeichen A
Körnungsvergleich 80
Schleifmittelunterlage Leinen
Scheiben-⌀ 50 mm
Antriebsmaschine Geradschleifer
empfohlene Drehzahl 6.500 min-1
Produktart Fächerschleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 555171 80
EAN / GTIN 4007220152768
Herstellernummer 4007220152768

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
GG(G)
 
CuZn
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Spezialwerkzeug mit 4-lagigem ineinander greifenden Schleifleinen und zentrischer Gewindeaufnahme.

Verwendung:

Zum Seitenschleifen an schwer zugänglichen Stellen, wie Nuten, Hohlkehlen und Schlitzen. Schleifen mit Ober- und Unterseite möglich.

Hinweis:

Spanndorn Nr. 555175 verwenden.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb