{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schleifmittelkurzzeichen | A | |
Körnungsvergleich | 280 | |
Feinheitsgrad | fein | |
Kopf-⌀ | 100 mm | |
Kopfbreite | 50 mm | |
Schaft-⌀ | 6 mm | |
empfohlene Drehzahl | 3.000 min-1 | |
maximale Drehzahl | 6.000 min-1 | |
Produktart | Fächerschleifer |
Artikelnummer | 554977 100X50 | |
EAN / GTIN | 4045197678881 | |
Herstellernummer | 554977 100X50 |