{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schleifmittelkurzzeichen | A | |
Körnungsvergleich | 180 / 150 | |
Feinheitsgrad | mittel | |
Kopf-⌀ | 40 mm | |
Kopfbreite | 20 mm | |
Schaft-⌀ | 6 mm | |
empfohlene Drehzahl | 7.500 min-1 | |
maximale Drehzahl | 14.000 min-1 | |
Produktart | Fächerschleifer |
Artikelnummer | 554920 40X20 | |
EAN / GTIN | 4045197241115 | |
Herstellernummer | 554920 40X20 | |
Hersteller | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |