Gummi-Schleifteller Schaft-⌀ 6 mm mittelhart, Außen-⌀: 75mm

Artikel-Nr.: 554093 75
Preis pro 1 Stück
Netto: 21,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
56 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Außen-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Außen-⌀ 75 mm
Aufnahme werkzeugseitig Schnellspannsystem Außengewinde
Aufnahme maschinenseitig Schaft-⌀ 6 mm
Schaft-⌀ 6 mm
maximale Drehzahl 20.000 min-1
Produktart Stützteller

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 554093 75
EAN / GTIN 4045197526250
Herstellernummer 554093 75
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Zur Aufnahme von Schleifscheiben mit Schnellspannsystem Außengewinde (Roloc™, Combidisc®).
Gummi-Schleifteller mit integrierter 1/4 Zoll-Aufnahme und 6 mm Schaft. Montage auf M14-Spindel mit Adapter Nr. 554081.

Verwendung:

Zum rationellen Schleifen kleiner Flächen, auch bei wechselnden Konturen. Kostenreduzierung mehrstufiger Arbeitsprozesse infolge reduzierter Wechselzeiten.

Hinweis:

Passende Winkelschleifer finden Sie unter Nr. 079325.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb