Grobreinigungsscheibe (SiC) XCRS

Artikel-Nr.: 554057 XCRS
Netto: 7,98 €

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    9,50 € / Stück
  • ab 10 Stück
    7,91 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
46 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Vliesausführung Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: SiC
  • Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schleifmittel Siliciumcarbid (SiC)
    Schleifmittelkurzzeichen SiC
    Feinheitsgrad extra grob
    Härtegrad sehr hart
    Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil < 0,1 %
    Scheiben-⌀ 76,2 mm
    3M-Bezeichnung XT-DR
    maximale Drehzahl 15.000 min-1
    Produktart Grobreinigungsvlies

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 554057 XCRS
    EAN / GTIN 30638060215419
    Herstellernummer 7100173795

    Anwendertabelle

    Alu Mg
     
    Stahl < 900 N/mm²
     
    Stahl < 1400 N/mm²
     
    Stahl < 55 HRC
     
    Stahl < 60 HRC
     
    Stahl < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Kunststoff, GFK
     
    Holz
     
    Stein
     
    Lacke
     
    Uni
     
    nass maximal
     
    trocken
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Grobreinigungsscheiben mit synthetischem, gleichmäßig mit Schleifkorn durchsetztem Nylonvlies. Offene Struktur, setzt sich nicht zu.
    Kantenstabil, extrem hohe Abtragsleistung und Standzeit. Ideal zum Entfernen von Zunder.

    Verwendung:

    Zum Entrosten, Entlacken, Reinigen von Schweißnähten und Entfernen von Oberflächenverschmutzungen.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb