Schleifrolle konisch (A) Korn 80 mittel 13X38 mm

Artikel-Nr.: 553890 13X38
Netto: 3,48 €

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    4,14 € / Stück
  • ab 50 Stück
    3,45 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
834 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schleifrollen-⌀×Schleifrollenlänge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: A

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schleifmittel Normalkorund
Schleifmittelkurzzeichen A
Körnung 80
Feinheitsgrad mittel
Schleifrollenform konisch
Schleifrollen-⌀ 13 mm
Schleifrollenlänge 38 mm
maximale Drehzahl 26.000 min-1
Produktart Schleifrolle

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 553890 13X38
EAN / GTIN 4045197524621
Herstellernummer 553890 13X38

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststoff, GFK
 
Holz
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Schleifrollen bestehen aus aufgewickeltem Schleifgewebe Normalkorund (A).
Konische Form für beengte Stellen.

Passend für:

Schleifrollenträger Nr. 553835.

Passend für:

Träger Aufnahme-⌀ × Gesamtlänge: 3×70

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb