Schleifhülsenträger geschlitzt, Schaft-⌀ 6 mm 22X20 mm

Artikel-Nr.: 553600 22X20
Netto: 12,18 €

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    14,49 € / Stück
  • ab 5 Stück
    12,08 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
497 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Kopf-⌀×Kopflänge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Formbeschreibung zylindrisch
    Kopf-⌀ 22 mm
    Kopflänge 20 mm
    Schaft-⌀ 6 mm
    Trägermaterial elastischer Gummikörper
    minimale Drehzahl 18.000 min-1
    maximale Drehzahl 26.000 min-1
    Produktart Schleifhülsenträger

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 553600 22X20
    EAN / GTIN 4045197240187
    Herstellernummer 553600 22X20

    Beschreibung

    Ausführung:

    Geschlitzter, elastischer Gummikörper mit Stahlschaft. Überschliffene Mantelfläche für beste Rundlaufgenauigkeit.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb