Schleifkappe (SiC) 1626A

Artikel-Nr.: 553327 1626A
Netto: 1,30 €

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    1,55 € / Stück
  • ab 100 Stück
    1,29 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
726 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schleifkappen-⌀, -länge, Form Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: SiC
  • Form: A

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schleifmittel Siliciumcarbid (SiC)
Schleifmittelkurzzeichen SiC
Körnung 80
Form A
Schleifkappen-⌀ 16 mm
Schleifkappenlänge 26 mm
empfohlene Drehzahl 12.000 min-1
Produktart Schleifkappe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 553327 1626A
EAN / GTIN 4062406271961
Herstellernummer 553327 1626A

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Hartmetall (HM)
 
Ti
 
CuZn
 
Kunststoff, GFK
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Siliciumcarbid (SiC) ideal zur Bearbeitung von Titan, Aluminium und deren Legierungen.

Verwendung:

Die nahtlos geformten Schleifkappen werden auf den Gummikörper geschoben und bei laufender Maschine durch die Zentrifugalkraft sicher gehalten. Die Schleifkappen sind schnell und leicht auswechselbar (Auf-/Abdrehen in Schlitzrichtung).

Hinweis:

Nur kompatibel zu überschliffenen Schleifkappenträgersystemen Nr. 553100.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb