{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schleifmittel | Korund-Schleifkorn (A) | |
Schleifmittelkurzzeichen | A | |
Körnung | 80 | |
Schleifkappen-⌀ | 16 mm | |
Schleifkappenlänge | 26 mm | |
empfohlene Drehzahl | 12.000 min-1 | |
Produktart | Schleifkappe |
Artikelnummer | 553220 1626G | |
Herstellernummer | 553220 1626G |