Schleifkappe (Spezialkorund), Korn 320, Schleifkappen-⌀, -länge, Form: 1626C

Artikel-Nr.: 553056 1626C
Netto: 1,01 €

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    1,20 € / Stück
  • ab 100 Stück
    1,00 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
779 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schleifkappen-⌀, -länge, Form Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: A
  • Form: C

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schleifmittel Korund-Schleifkorn (A)
Schleifmittelkurzzeichen A
Körnung 320
Form C
Schleifkappen-⌀ 16 mm
Schleifkappenlänge 26 mm
empfohlene Drehzahl 12.000 min-1
Produktart Schleifkappe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 553056 1626C
EAN / GTIN 4062406123840
Herstellernummer 553056 1626C

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststoff, GFK
 
Holz
 
Uni
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Hohe Aggressivität und schneller Abtrag durch eine optimierte Kornbindung.
Spezialkorund (A) mit Deckbindung für die universelle Anwendung im Werkzeug- und Formenbau.

Verwendung:

Die nahtlos geformten Schleifkappen werden auf den Gummikörper geschoben und bei laufender Maschine durch die Zentrifugalkraft sicher gehalten. Die Schleifkappen sind schnell und leicht auswechselbar (Auf-/ Abdrehen in Schlitzrichtung).

Hinweis:

Nur kompatibel zu überschliffenen Schleifkappenträgersystemen Nr. 553100.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb