• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SCD 154-045-160 AP3 IC908 DIN 6537 Vollhartmetallbohrer ohne innere Kühlmittelzufuhr, Bohrtiefe 3xD

Artikel-Nr.: 5530440
Netto: 252,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie SOLIDDRILL
Produktart Spiralbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5530440
EAN / GTIN 7291075005998
Herstellernummer 5530440
L-Nummer L24240 583

Beschreibung

Beschreibung:

VHM-Bohrer, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm, Kühlmitteleigenschaft (CSP) External, Richtung (HAND) Right Hand, Bohrdurchmesser (DC) 15.4 mm, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 15.4 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 2, Spannutenlänge (LCF) 65 mm, L/D Bereich 3xD, L/D Bereich 3xD, Gesamtlänge (OAL) 115 mm, Nutzlänge (LU) 45 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) External
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Bohrdurchmesser (DC) 15.4 mm
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 15.4 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 2
  • Drallwinkel (FHA) 30 Degrees
  • Spannutenlänge (LCF) 65 mm
  • L/D Bereich 3xD
  • Number of Teeth 2
  • Gesamtlänge (OAL) 115 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Schaftlänge (LS) 45 mm
  • Aufnahmeschaft Round
  • Nutzlänge (LU) 45 mm

Aus der gleichen Serie "SOLIDDRILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb