Diamant-Schleifstifte hartgelötet D427 RD2515

Artikel-Nr.: 552750 RD2515
Rabatt
195,16 €
Preis gültig bis zum 31.07.2024
Netto: 69,80 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
79 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: D

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schleifmittel Diamant
    Schleifmittelkurzzeichen D
    Formbeschreibung Konkav
    Kopf-⌀ 25 mm
    Kopflänge 15 mm
    Gesamtlänge 50 mm
    Schaft-⌀ 8 mm
    Radius 5 mm
    Produktart Schleifstift

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 552750 RD2515
    EAN / GTIN 4045197882110
    Herstellernummer 552750 RD2515

    Anwendertabelle

    Kunststoff, GFK
     
    15
    Stein
     
    15
    nass maximal
     
    trocken
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Präzisionsgeschliffene Rohlinge mit Diamantbelegung im Vakuum-Hartlötverfahren.

    Vorteil:

    • Höhere Schnittfreudigkeit im Vergleich zu galvanisch gebundenen Schleifstiften durch großen Kornüberstand (etwa 70% des Schleifkorns ragen aus der Bindung) und stärkere Bindung.
    • Die offene Struktur und grobe Körnung D427 reduzieren die Schleiftemperatur und minimieren die Zusetzneigung.

    Verwendung:

    Im Handeinsatz, auf Industrierobotern oder CNC-Schleifmaschinen für grobe Schleifarbeiten mit hohem Materialabtrag. Besäumen, Konturfräsen von Verbundwerkstoffen (CFK/GFK), Fiberglas, Graphite, Honeycomb.

    Hinweis:

    Weitere Körnungen, Sonderformen oder Schleifstifte mit Innenkühlung für den stationären Einsatz sind auf Anfrage lieferbar.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb