• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Digital ABS Kohlefaser-Messschieber Zoll/Metrisch, 0-40", IP66

Artikel-Nr.: 552-314-10
Netto: 1.901,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • IP-Schutzart: IP 66
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
IP-Schutzart IP 66
Messtechnik digital
Energieversorgung Batteriebetrieben
Produktart Werkstattmessschieber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 552-314-10
EAN / GTIN 4946368583051
Herstellernummer 552-314-10
L-Nummer L40010 7301

Beschreibung

Beschreibung:

Dieser Digimatic Messschieber in superleichter Bauweise, bietet Ihnen die folgenden Vorteile: Durch superleichte Verbundkonstruktion (kohlefaserverstärktes Material) entsteht eine Gewichtseinsparung bis zu 50 %. ABSOLUTE System zur betriebssicheren Messung (patentiert). Mühelose Ablesung durch große Displayziffern. IP66 Schutzart nach DIN EN 60529 d.h. staubdicht und geschützt gegen starkes Strahlwasser. OFFSET-Funktion zur direkten Ablesung bei Innenmessungen.

Merkmal:

Digital/Analog: Digital
Messbereich: 0 - 40
Ziffernschrittwert: 0,0005″/0,01 mm
Grenzwert der Messabweichung E MPE: ±0,002″
Wiederholpräzision: 0,0005″
Anzeige: LCD, Ziffernhöhe 10 mm
Max. Reaktions-geschwindigkeit: Unbegrenzt mm/s
DATA (Ausgabe mit Kabel) / HOLD (Anzeigewert): Ja
Alarm niedrige Spannung: Ja
Zoll/Metrisch: Zoll/Metrisch
Lieferumfang: In einer Box, einschließlich 1x SR-44 Batterie
Batterielebensdauer: Ca. 5.000 Std.

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb