• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Digital ABS Kohlefaser-Messschieber, wechselbare Schenkel 0-1000 mm, IP66

Artikel-Nr.: 552-183-10
Netto: 2.187,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Werkstattmessschieber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 552-183-10
EAN / GTIN 4946368583242
Herstellernummer 552-183-10
L-Nummer L40010 5422

Beschreibung

Beschreibung:

Dieser Digimatic Messschieber in superleichter Bauweise mit auswechselbaren Messeinsätzen, bietet Ihnen die folgenden Vorteile: Durch superleichte Verbundkonstruktion (kohlefaserverstärktes Material) entsteht eine Gewichtseinsparung bis zu 50 %. Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Wasser und Staub IP66. Direktes Auslesen der Innenmessungen vom LCD (Offset-Wert einstellbar). Preset-Funktion zur Einstellung eines gewünschten Vorwahlwertes.

Merkmal:

Digital/Analog: Digital
Messbereich: 0 - 1000
Ziffernschrittwert: 0,01 mm
Grenzwert der Messabweichung E MPE: ±0,05 mm
Wiederholpräzision: 0,01 mm
Anzeige: LCD, Ziffernhöhe 10 mm
Max. Reaktions-geschwindigkeit: Unbegrenzt mm/s
DATA (Ausgabe mit Kabel) / HOLD (Anzeigewert): Ja
Alarm niedrige Spannung: Ja
Zoll/Metrisch: Metrisch
Lieferumfang: In einer Box, einschließlich 1x SR-44 Batterie, Anreißnadelklemmung (2 Stk.)
Batterielebensdauer: Ca. 5.000 Std.

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb