Schleifstift Härte J fein KU08

Artikel-Nr.: 551791 KU08
Netto: 3,55 €

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    4,22 € / Stück
  • ab 10 Stück
    3,52 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
147 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Schleifmittelkurzzeichen: Keramik

Produktdetails

Technische Daten

Schleifmittel Keramikkorn (CER)
Schleifmittelkurzzeichen Keramik
Körnung 80
Feinheitsgrad fein
Kopf-⌀ 8 mm
Kopflänge 8 mm
Schaft-⌀ 3 mm
Produktart Schleifstift

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 551791 KU08
EAN / GTIN 4007220802489
Herstellernummer 4007220802489

Beschreibung

Ausführung:

fein, Korn 80.
PFERD-Schleifstifte (OSA-zertifiziert und geprüft nach EN 12 413) sind bezüglich Härtegrad, Bindung, Kornsorten und Korngrößen speziell auf die angegebenen Einsatzfälle und ein möglichst großes Anwendungsspektrum abgestimmt. Der exakte Rundlauf gewährleistet vibrationsfreies Arbeiten und schont somit Mensch, Maschine und Werkstück. PFERD-Schleifstifte sind universell für Kanten und Flächenschliff ausgelegt und zeichnen sich durch höchste Abtragsleistung, verbunden mit langer Standzeit und gleichmäßiger Oberflächengüte am Werkstück aus.
Schleifstift mit Mischkorn (AW-CER) in Härte J. Weich gebundene Kombination aus weißem Edelkorund und keramischem, mikrokristallinem Sinterkorund mit hoher Selbstschärfung für konstant hohe Abtragsleistung bei kühlem Schleifverhalten (Pferd-Bezeichnung AWCO).

Verwendung:

Für die flächige Bearbeitung von schwer spanbaren Superlegierungen wie Titanwerkstoffen, Nickel- und Kobaltbasislegierungen sowie gehärtetem Stahl.
Empfohlene Schnittgeschwindigkeit 30 − 50 m/s.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    Typ Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb