• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ICK 126-2M IC908 Bohrköpfe mit 4 Führungsfasen für DCN-Bohrer

Artikel-Nr.: 5509746
Netto: 103,00 €
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Produktart Schneideinsatz zum Bohren

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 5509746
    EAN / GTIN 7291075295047
    Herstellernummer 5509746
    L-Nummer L24050 113

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Modulare Bohrköpfe, Schneidendurchmesser (DC) 12.6 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 12.0, Winkel, 1. Stufe (SIG) 140 Degrees

    Merkmal:

    • Anstellwinkel 30 Degrees
    • Schneidendurchmesser (DC) 12.6 mm
    • Funktionslänge (LF) 4.1 mm
    • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 12.0
    • Schneideinsatzdicke (S) 7 mm
    • Winkel, 1. Stufe (SIG) 140 Degrees
    • Point Length (PL) 2.29 mm

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Aus der gleichen Serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb