• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LNMX 221024R-HT IC8250 Tangential geklemmte Wendeschneidplatte mit 4 Schneidkanten und positivem Spanwinkel für hohe Abspanraten

Artikel-Nr.: 5508662
Netto: 25,55 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5508662
EAN / GTIN 7291075176148
Herstellernummer 5508662
L-Nummer L24260 2

Beschreibung

Beschreibung:

WSP - Drehen / Stechen, Spanformer HT, Eckenradius (RE) 2.4 mm, Richtung (HAND) Right Hand, Schneidkantenlänge (L) 22 mm, Schneideinsatzdicke (S) 20 mm

Merkmal:

  • Spanformer HT
  • Eckenradius (RE) 2.4 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Schneidkantenlänge (L) 22 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 15 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 20 mm
  • Maximaler Vorschub 1.1 mm/rev
  • Min. Schnitttiefe 5 mm
  • Min. Vorschub Drehen (ft(min)) 0.3 mm/rev

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb