• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LNMX 110408L-HT IC8250 Tangential geklemmte Wendeschneidplatte mit 4 Schneidkanten und positivem Spanwinkel für hohe Abspanraten

Artikel-Nr.: 5508653
Netto: 14,80 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5508653
EAN / GTIN 7291075176087
Herstellernummer 5508653
L-Nummer L24260 55

Beschreibung

Beschreibung:

WSP - Drehen / Stechen, Spanformer HT, Eckenradius (RE) 0.8 mm, Richtung (HAND) Left Hand, Schneidkantenlänge (L) 11 mm, Schneideinsatzdicke (S) 11.4 mm

Merkmal:

  • Spanformer HT
  • Eckenradius (RE) 0.8 mm
  • Richtung (HAND) Left Hand
  • Schneidkantenlänge (L) 11 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 5 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 11.4 mm
  • Maximaler Vorschub 0.6 mm/rev
  • Min. Schnitttiefe 0.5 mm
  • Min. Vorschub Drehen (ft(min)) 0.15 mm/rev

Passende Produkte

Werkzeughalter

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb