• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ICP 106 IC908 Bohrköpfe für DCN-Bohrer

Artikel-Nr.: 5508372
Netto: 90,20 €
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Produktart Schneideinsatz zum Bohren

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 5508372
    EAN / GTIN 7291075248074
    Herstellernummer 5508372
    L-Nummer L24050 2039

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Modulare Bohrköpfe, Schneidendurchmesser (DC) 10.6 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 10.0, Winkel, 1. Stufe (SIG) 140 Degrees

    Merkmal:

    • Schneidendurchmesser (DC) 10.6 mm
    • Funktionslänge (LF) 4.59 mm
    • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 10.0
    • Schneideinsatzdicke (S) 6.2 mm
    • Winkel, 1. Stufe (SIG) 140 Degrees
    • Point Length (PL) 1.61 mm

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Aus der gleichen Serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb