• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SOGX 060304-AL IC08 Wendeschneidplatten für DR-Bohrer für die Bearbeitung von Aluminium

Artikel-Nr.: 5507938
Netto: 14,75 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie DR-TWIST
    Produktart Wendeschneidplatte zum Bohren

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 5507938
    EAN / GTIN 7291075303544
    Herstellernummer 5507938
    L-Nummer L24160 76

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Bohr-Wendeplatten, Eckenradius (RE) 0.4 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 6.2 mm, Schneideinsatzdicke (S) 3.2 mm

    Merkmal:

    • Eckenradius (RE) 0.4 mm
    • Durchmesser Inkreis (IC) 6.2 mm
    • Schneideinsatzdicke (S) 3.2 mm

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Aus der gleichen Serie "DR-TWIST" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb