• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CNMG 250924-NR IC8250 Doppelseitige, negative, rhombische 80°-Wendeschneidplatte mit speziellem Spanformer für die Schwerzerspanung

Artikel-Nr.: 5507934
Netto: 67,90 €
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie ISOTURN
    Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 5507934
    EAN / GTIN 7291075108101
    Herstellernummer 5507934
    L-Nummer L23950 1975

    Beschreibung

    Beschreibung:

    WSP - Drehen / Stechen, Spanformer NR, Eckenradius (RE) 2.4 mm, Schneidkantenlänge (L) 25.79 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 25.4 mm, Schneideinsatzdicke (S) 9.52 mm

    Merkmal:

    • Spanformer NR
    • Eckenradius (RE) 2.4 mm
    • Schneidkantenlänge (L) 25.79 mm
    • Schneidenlänge max. (APMX) 12 mm
    • Befestigungslochdurchmesser (D1) 9.12 mm
    • Durchmesser Inkreis (IC) 25.4 mm
    • Schneideinsatzdicke (S) 9.52 mm
    • Maximaler Vorschub 1.2 mm/rev
    • Min. Schnitttiefe 6 mm
    • Min. Vorschub Drehen (ft(min)) 0.4 mm/rev

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb