• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

KNMX 160405-RP IC9250 55°-Wendeschneidplatte zum Profildrehen

Artikel-Nr.: 5507640
Netto: 16,70 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie ISOTURN
    Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 5507640
    EAN / GTIN 7291075096569
    Herstellernummer 5507640
    L-Nummer L23950 1824

    Beschreibung

    Beschreibung:

    WSP - Drehen / Stechen, Spanformer R/LP, Eckenradius (RE) 0.5 mm, Richtung (HAND) Right Hand, Schneidkantenlänge (L) 19.72 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 9.52 mm, Schneideinsatzdicke (S) 4.76 mm

    Merkmal:

    • Spanformer R/LP
    • Eckenradius (RE) 0.5 mm
    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Schneidkantenlänge (L) 19.72 mm
    • Schneidenlänge max. (APMX) 4 mm
    • Durchmesser Inkreis (IC) 9.52 mm
    • Schneideinsatzdicke (S) 4.76 mm
    • Maximaler Vorschub 0.4 mm/rev
    • Min. Schnitttiefe 1 mm
    • Min. Vorschub Drehen (ft(min)) 0.1 mm/rev

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb