• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DNMG 110404-PP IC9350 Doppelseitige, negative, rhombische 55°-Wendeschneidplatte für die Bearbeitung sehr zäher Werkstückstoffe mit mittleren Schnittparametern

Artikel-Nr.: 5507620
Netto: 13,55 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie ISOTURN
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5507620
EAN / GTIN 7291075045451
Herstellernummer 5507620
L-Nummer L23950 2608

Beschreibung

Beschreibung:

WSP - Drehen / Stechen, Spanformer PP, Eckenradius (RE) 0.4 mm, Schneidkantenlänge (L) 11.63 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 9.52 mm, Schneideinsatzdicke (S) 4.76 mm

Merkmal:

  • Spanformer PP
  • Eckenradius (RE) 0.4 mm
  • Schneidkantenlänge (L) 11.63 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 3 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 9.52 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 4.76 mm
  • Maximaler Vorschub 0.3 mm/rev
  • Min. Schnitttiefe 0.4 mm
  • Min. Vorschub Drehen (ft(min)) 0.12 mm/rev

Passende Produkte

Werkzeughalter

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.