• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SNMG 250724-NR IC9250 Doppelseitige, negative, quadratische Wendeschneidplatte mit speziellem Spanformer für die Schwerzerspanung

Artikel-Nr.: 5507563
Netto: 55,20 €
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie ISOTURN
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5507563
EAN / GTIN 7291075109931
Herstellernummer 5507563
L-Nummer L23950 2147

Beschreibung

Beschreibung:

WSP - Drehen / Stechen, Spanformer NR, Eckenradius (RE) 2.4 mm, Schneidkantenlänge (L) 25.4 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 25.4 mm, Schneideinsatzdicke (S) 7.94 mm

Merkmal:

  • Spanformer NR
  • Eckenradius (RE) 2.4 mm
  • Schneidkantenlänge (L) 25.4 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 15 mm
  • Befestigungslochdurchmesser (D1) 9.12 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 25.4 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 7.94 mm
  • Maximaler Vorschub 1 mm/rev
  • Min. Schnitttiefe 5 mm
  • Min. Vorschub Drehen (ft(min)) 0.4 mm/rev

Passende Produkte

Werkzeughalter

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb