• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TPMR 110304-PF IC9250 Dreieckige, positive Wendeschneidplatte mit 11° Freiwinkel, positivem Spanformer und niedrigen Schnittkräften zum Innendrehen und Schlichten

Artikel-Nr.: 5506994
Netto: 7,55 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie ISOTURN
    Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 5506994
    EAN / GTIN 7291075173031
    Herstellernummer 5506994
    L-Nummer L23950 3297

    Beschreibung

    Beschreibung:

    WSP - Drehen / Stechen, Spanformer PF, Eckenradius (RE) 0.4 mm, Schneidkantenlänge (L) 11 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 6.35 mm, Schneideinsatzdicke (S) 3.18 mm

    Merkmal:

    • Spanformer PF
    • Hauptfreiwinkel (AN) 11 Degrees
    • Eckenradius (RE) 0.4 mm
    • Schneidkantenlänge (L) 11 mm
    • Schneidenlänge max. (APMX) 3 mm
    • Durchmesser Inkreis (IC) 6.35 mm
    • Schneideinsatzdicke (S) 3.18 mm
    • Maximaler Vorschub 0.25 mm/rev
    • Min. Schnitttiefe 0.4 mm
    • Min. Vorschub Drehen (ft(min)) 0.08 mm/rev

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb