• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ICK 270 IC908 Bohrköpfe für DCN-Bohrer

Artikel-Nr.: 5506781
Netto: 159,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Produktart Schneideinsatz zum Bohren

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 5506781
    EAN / GTIN 7291075269116
    Herstellernummer 5506781
    L-Nummer L24050 2339

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Modulare Bohrköpfe, Schneidendurchmesser (DC) 27 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 27.0, Winkel, 1. Stufe (SIG) 140 Degrees

    Merkmal:

    • Anstellwinkel 30 Degrees
    • Schneidendurchmesser (DC) 27 mm
    • Funktionslänge (LF) 9.44 mm
    • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 27.0
    • Schneideinsatzdicke (S) 15.65 mm
    • Winkel, 1. Stufe (SIG) 140 Degrees
    • Point Length (PL) 6.21 mm

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Aus der gleichen Serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb