• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LNMX 110408L-HT IC907 Tangential geklemmte Wendeschneidplatte mit 4 Schneidkanten und positivem Spanwinkel für hohe Abspanraten

Artikel-Nr.: 5506346
Netto: 13,55 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5506346
EAN / GTIN 7291075175493
Herstellernummer 5506346
L-Nummer L24260 82

Beschreibung

Beschreibung:

WSP - Drehen / Stechen, Spanformer HT, Eckenradius (RE) 0.8 mm, Richtung (HAND) Left Hand, Schneidkantenlänge (L) 11 mm, Schneideinsatzdicke (S) 11.4 mm

Merkmal:

  • Spanformer HT
  • Eckenradius (RE) 0.8 mm
  • Richtung (HAND) Left Hand
  • Schneidkantenlänge (L) 11 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 5 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 11.4 mm
  • Maximaler Vorschub 0.6 mm/rev
  • Min. Schnitttiefe 0.5 mm
  • Min. Vorschub Drehen (ft(min)) 0.15 mm/rev

Passende Produkte

Werkzeughalter

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.