Klein-Schleifstift fein, AR, Typ: ZY0205

Artikel-Nr.: 550400 ZY0205
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 1,88 €

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    2,24 € / 1 Stück
  • ab 10 Stück
    1,87 € / 1 Stück
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Schleifmittelkurzzeichen: A

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schleifmittel Normalkorund (A)
Schleifmittelkurzzeichen A
Feinheitsgrad fein
Kopf-⌀ 2 mm
Kopflänge 5 mm
Schaft-⌀ 3 mm
Schaftlänge 30 mm
Produktart Schleifstift

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 550400 ZY0205
Kopieren
EAN / GTIN 4045197239112
Kopieren
Herstellernummer 550400 ZY0205
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

GARANT-Schleifstifte (OSA-zertifiziert und geprüft nach EN 12 413) sind bezüglich Härtegrad, Bindung, Kornsorten und Korngrößen speziell auf die angegebenen Einsatzfälle und ein möglichst großes Anwendungsspektrum abgestimmt. Der exakte Rundlauf gewährleistet vibrationsfreies Arbeiten und schont somit Mensch, Maschine und Werkstück. GARANT-Schleifstifte sind universell für Kanten und Flächenschliff ausgelegt und zeichnen sich durch höchste Abtragsleistung, verbunden mit langer Standzeit und gleichmäßiger Oberflächengüte am Werkstück aus.
Keramisch gebundene Schleifstifte in Edelkorund rosa (AR). Mittelharte Ausführung.
Feine Körnung. Schaft-⌀ 3 mm, Schaftlänge 30 mm.

Verwendung:

Für die universelle Bearbeitung von un- und niedriglegiertem Stahl und Stahlguss.
Empfohlene Schnittgeschwindigkeit 30 − 50 m/s.