• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

WNMZ 080404-LF IC570 Doppelseitige Trigon-Wendeschneidplatte mit geschliffenem Spanformer für die Schlichtbearbeitung

Artikel-Nr.: 5503202
Netto: 19,75 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie ISOTURN
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5503202
EAN / GTIN 7291075083194
Herstellernummer 5503202
L-Nummer L23950 2132

Beschreibung

Beschreibung:

WSP - Drehen / Stechen, Spanformer F, Eckenradius (RE) 0.4 mm, Richtung (HAND) Left Hand, Schneidkantenlänge (L) 8.7 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 12.7 mm, Schneideinsatzdicke (S) 4.76 mm

Merkmal:

  • Spanformer F
  • Eckenradius (RE) 0.4 mm
  • Richtung (HAND) Left Hand
  • Schneidkantenlänge (L) 8.7 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 3.5 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 12.7 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 4.76 mm
  • Maximaler Vorschub 0.3 mm/rev
  • Min. Schnitttiefe 0.4 mm
  • Min. Vorschub Drehen (ft(min)) 0.12 mm/rev

Passende Produkte

Werkzeughalter

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.