• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Klapptreppe 3 Stufen

Artikel-Nr.: 55003
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 360,00 €
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Produktart Sicherheits-Klapptreppe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 55003
Kopieren
EAN / GTIN 4031405550032
Kopieren
Herstellernummer 055003
Kopieren
L-Nummer L90110 78
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Klapptreppe aus Aluminium
  • Stabiler und leichtgängiger Klappmechanismus
  • Konstruktion aus kräftigen Doppelholmen
  • 205 mm tiefe Stufen mit Riffelung für einen sicheren Stand
  • Obere Trittfläche: 360 x 205 mm
  • Leicht im Transport, platzsparend in der Aufbewahrung
  • Rutschfeste Kunststoffschuhe
  • Zusammengeklappt nur 85 mm tief
  • Maximale Belastung: 150 kg
  • Für diese Produkte gilt die gesetzliche Gewährleistung

Merkmal:

  • Arbeitshöhe: 2700 mm
  • Außenbreite: 570 mm
  • Höhe der obersten Stufe: 640 mm
  • Material: Aluminium
  • Max. Belastbarkeit: 150 kg
  • Montage notwendig: Fertig montiert
  • Obere Trittfläche Breite: 360 mm
  • Obere Trittfläche Tiefe: 205 mm
  • Rutschhemmungsklasse: R9
  • Schrittlänge: 820 mm
  • Standplattform als Stufe gezählt: Ja
  • Stufen-/Plattformbelag: Aluminium geriffelt
  • Stufen-/Sprossenanzahl: 3 Stufen
  • Stufen-/Sprossentiefe: 205 mm
  • Stufenbreite: 360 mm
  • Tritt-Ausführung: Stufen