• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Aufsteck-Ringschluessel gekroepft 36 mm

Artikel-Nr.: 54A.36
Netto: 68,84 €
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
    Produktart Schraubenschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 54A.36
    EAN / GTIN 3148511106204
    Herstellernummer 54A.36
    L-Nummer L60130 7239

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Durch die hohe Widerstandskraft des Ringkopfes und die große Länge des (separat zu bestellenden) Aufsteckrohrs eignet sich dieser Schlüssel für kraftvolles Anziehen und Lösen
    • Freiraum unter dem Schaft für die Finger bzw. zur Überwindung eines Hindernisses
    • Ideal zum Anziehen von Muttern bei Serienarbeiten
    • verchromt, satiniert

    Merkmal:

    • A [mm]: 36
    • B [mm]: 54,0
    • B x C [mm]: 54 x 20,0
    • d [mm]: 21,5
    • E [mm]: 20,0
    • E x L [mm]: 35,5 x 245
    • H [mm]: 35,5
    • L [mm]: 245
    • L1 [mm]: 120
    • L2 [mm]: 610
    • L3 [mm]: 735
    • Gewicht in Gramm: 840

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb