{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Zahnung Kurzzeichen | STEEL | |
Zahnungsfeinheitsgrad | grob | |
Schneidstoff | HM | |
Form | F0618 | |
Formbeschreibung | Rundbogen | |
Kopf-⌀ | 6 mm | |
Kopflänge | 18 mm | |
Gesamtlänge | 55 mm | |
Schaft-⌀ | 6 mm | |
Produktart | Frässtift |
Artikelnummer | 547100 F0618 | |
Herstellernummer | 4007220936887 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frässtift Zahnung STEEL − grob, HM, Typ: F0618 |
auf Anfrage
Sofort lieferbar
79 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
26 Stück sofort lieferbar
33,80 €
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
178 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
31 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
23 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
97 Stück sofort lieferbar
29,99 €
|
|
Formbeschreibung | Rundbogen | Rundbogen | Rundbogen | Rundbogen | Rundbogen | Rundbogen | Rundbogen | Rundbogen |
Gesamtlänge | 55 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Kopf-⌀ | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Schneidstoff | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM TiAlN | HM |
Schaft-⌀ | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Produktart | Frässtift | Frässtift | Frässtift | Frässtift | Frässtift | Frässtift | Frässtift | Frässtift |
Kopflänge | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |