• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Digitales Dickenmessgerät, Rohrdicke, Zoll/Metrisch, 0-0,4", 0,0005"

Artikel-Nr.: 547-361A
Netto: 528,00 €
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
Messtechnik digital
Produktart Dickenschnellmesser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 547-361A
EAN / GTIN 4946368851778
Herstellernummer 547-361A

Beschreibung

Beschreibung:

Ein ABSOLUTE Digimatic Dickenschnellmesser zur Prüfung von Rohrwandstärken

Merkmal:

Digital/Analog: Digital
Digitaler Schritt: 0,0005″/0,01 mm
Zoll-Metrisch: Zoll/Metrisch
Anzeiger Nr.: 543-712-10BS
Anzeige: LCD, Zeichenhöhe 11 mm
Messkraft: ≤ 1,5 N
Maßstab: Elektrostatisch kapazitiver absoluter linearer Encoder
Max. Messtiefe: 20,5 mm
Schutzart: IP42
Bereich: 0 - 0,4
R MPE (Wiederholgenauigkeit): 0,0005″/0,01 mm
Genauigkeit: ±0,001″ / ±20 µm

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb