• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werbemesser SECUMAX CARDYCUT, 100 im Karton

Artikel-Nr.: 546922.16
Netto: 416,59 €
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
Produktart Folienschneider

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 546922.16
EAN / GTIN 4002632801419
Herstellernummer 546922.16
L-Nummer L60170 891

Beschreibung

Beschreibung:

Gerne dort, wo andere nicht hinkommen. Weiß und rostfrei.
Das SECUMAX CARDYCUT in Weiß ist auch und besonders als individuell bedruckbares Werbemesser gefragt. Dank seiner kleinen kompakten Bauweise und der kurzen Nase können Sie es sehr leicht führen – etwa bei kurvigen Schnitten und in besonders schmalen Spalten. Als Spezialist für dünne, einlagige Folien kommt es z. B. häufig in der Automobilindustrie zum Einsatz.
  • Basismaterial:
    Kunststoff
  • Sicherheit für alle(s)
    Die eingespritzte und verdeckt liegende Klinge kommt weder Ihnen noch der Ware zu nah. Sprich: Sie schneiden nur das, was Sie wirklich schneiden wollen.
  • Einmalig gut
    Das SECUMAX CARDYCUT ist ein Einwegmesser. Da Sie die Klinge nicht zu wechseln brauchen, können Sie auch nicht mit ihr in Berührung kommen. Auch das trägt zu Ihrer Sicherheit bei.
  • Klinge weit vorn
    Das SECUMAX CARDYCUT kommt gleich zur Sache, da die Klinge sehr weit vorn beginnt. Der schmale Spalt zwischen Klinge und Kunststoff dient außerdem der Führung des Materials. Beides verbessert die Kontrolle beim Schneiden.
  • Kein Rost
    Ihr Schneidwerkzeug ist mit einer rostfreien Qualitätsklinge ausgestattet. Die TiN-Beschichtung sorgt dafür, dass Sie mit Ihrem SECUMAX CARDYCUT länger leicht und effektiv schneiden können.
  • Bestens platziert
    Das SECUMAX CARDYCUT geht Ihnen nicht so schnell verloren. Da das Sicherheitsmesser mit einer Öse ausgestattet ist, kann man es immer an einem sinnvollen Ort befestigen.
  • Hauptschneidmaterialien:
    Wickel-, Stretch-, Schrumpffolie
    Klebeband
    Folien- und Papierbahnen
    Garn, Schnur
  • Schneidanwendung:
    Wickel- oder Stretchfolien schneiden
    Folienbahnen schneiden
    Papierbahnen schneiden

Merkmal:

  • Griff: Standardgriff
  • Handhabung:Rechts- und Linkshänder
  • Sicherheitstechnik I: Höchste Sicherheit (SECUMAX)
  • Sicherheitstechnik II: Verdeckt liegende Klinge
  • Transportsicherung: ja
  • Auslöser: Hand
  • Ergonomie: Ergonomisch
  • Schnitttiefe (zusammengefasst): 1, 65 mm
  • Hauptschneidmaterialien: Wickel-, Stretch-, Schrumpffolie, Klebeband, Folien- und Papierbahnen, Garn, Schnur
  • Schneidanwendung: Wickel- oder Stretchfolien schneiden, Folienbahnen schneiden, Papierbahnen schneiden
  • Abriebeigenschaften: Einfacher Abriebschutz
  • Halterung/ Öse: ja
  • Klebebandritzer: nein
  • Basismaterial: Kunststoff
  • Softgrip: nein
  • Metalldetektierbar: nein
  • Klingenstärke (Einwegmesser): 0, 30
  • Klingenstärke (Einwegmesser)(Einheit): mm
  • Ersatzklingen im Griff: nein
  • Klingenwechsel ohne Werkzeug: nein
  • Klingenwechsel abschließbar: nein
  • Als Werbeartikel möglich: ja
  • GS-Zeichen (Text): TÜV-/VPA-geprüft

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb