{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Zahnung Z9 | |
Zahnung Kurzzeichen | Z9 | |
Zahnungsfeinheitsgrad | sehr grob (NE / Alu) | |
Schneidstoff | HM | |
Form | G0313 | |
Formbeschreibung | Spitzbogen | |
Kopf-⌀ | 3 mm | |
Kopflänge | 13 mm | |
Gesamtlänge | 40 mm | |
Schaft-⌀ | 3 mm | |
Produktart | Frässtift |
Artikelnummer | 546908 G0313 | |
EAN / GTIN | 4045197805003 | |
Herstellernummer | 546908 G0313 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Kleinfrässtift Z9 − sehr grob (NE / Alu) G0313
auf Anfrage
Sofort lieferbar
338 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.757 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.381 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
461 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
729 Stück sofort lieferbar
|
|
Form | G0313 | G0313 | G0313 | G0313 | G0313 |
Kopf-⌀ | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Schneidstoff | HM | HM | HM | HM | HM |
Zahnung Kurzzeichen | Z9 | Z5 | Z7 | Z FINE | Z7 |
Schaft-⌀ | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Serie | Zahnung Z9 | Zahnung Z5 | Zahnung Z7 | Zahnung Z FINE | Zahnung Z7 |
Produktart | Frässtift | Frässtift | Frässtift | Frässtift | Frässtift |