Kleinfrässtift Z7 − mittel, kreuzverzahnt AF0324

Artikel-Nr.: 546900 AF0324
Netto: 16,45 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
90 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schaft-⌀: 3

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie Zahnung Z7
    Zahnung Kurzzeichen Z7
    Zahnungsart kreuzverzahnt
    Zahnungsfeinheitsgrad mittel
    Schneidstoff HM
    Form AF0324
    Formbeschreibung Zylinder mit Führungsfläche
    Kopf-⌀ 3 mm
    Kopflänge 24 mm
    Gesamtlänge 40 mm
    Schaft-⌀ 3 mm
    Produktart Frässtift

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 546900 AF0324
    EAN / GTIN 4045197887870
    Herstellernummer 546900 AF0324

    Anwendertabelle

    Stahl < 900 N/mm²
     
    Stahl < 1400 N/mm²
     
    Stahl < 55 HRC
     
    Stahl < 60 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    Uni
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    GARANT- Frässtifte werden aus Hochleistungs-Hartmetallsorten mit hoher Zähigkeit und höchster Schneidkantenstabilität ausschließlich auf modernsten CNC-Maschinen hergestellt. Der Schaft besteht aus Stahl, wenn der Kopfdurchmesser größer Schaftdurchmesser ist, ansonsten ebenfalls aus Hartmetall.
    HM-Kleinfrässtifte mit Schaft-⌀ 3 mm.
    Mit Führungsfläche an der Spitze. Präzises Entgraten ohne Werkstückbeschädigung.

    Verwendung:

    Sowohl im Hand- wie Industrierobotereinsatz für nahezu alle Werkstoffe geeignet. Zum Entgraten, Kantenbrechen, Verputzen, Schweißnaht- wie auch Flächenbearbeiten.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb