{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | DIN 2299-1 | |
Lehrenart | Ausschusslehre | |
Qualität | 3 | |
Toleranzfeld | a | |
Toleranzklasse | 3a | |
Gewindeart | UNJC | |
Produktart | Gewinde-Ausschuss-Lehrring |
Artikelnummer | 544021 | |
EAN / GTIN | 4046122612796 | |
Herstellernummer | 544021 | |
L-Nummer | L40130 3876 |