Frässtift Z9 − sehr grob (NE / Alu) L1230

Artikel-Nr.: 543709 L1230
Netto: 53,40 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schaft-⌀: 8

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie Zahnung Z9
    Zahnung Kurzzeichen Z9
    Zahnungsfeinheitsgrad sehr grob (NE / Alu)
    Schneidstoff HM
    Form L1230
    Formbeschreibung Rundkegel
    Kopf-⌀ 12 mm
    Kopflänge 30 mm
    Gesamtlänge 70 mm
    Schaft-⌀ 8 mm
    Produktart Frässtift

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 543709 L1230
    EAN / GTIN 4045197522405
    Herstellernummer 543709 L1230

    Anwendertabelle

    Alu Mg
     
    CuZn
     
    Kunststoff, GFK
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Extra stabiler Schaft mit ⌀ 8 mm.
    GARANT- Frässtifte werden aus Hochleistungs-Hartmetallsorten mit hoher Zähigkeit und höchster Schneidkantenstabilität ausschließlich auf modernsten CNC-Maschinen hergestellt. Der Schaft besteht aus Stahl, wenn der Kopfdurchmesser größer Schaftdurchmesser ist, ansonsten ebenfalls aus Hartmetall.
    Form Rundkegel (KEL).

    Verwendung:

    Für Fräsarbeiten mit höchster Beanspruchung.
    Sowohl im Hand- wie Industrierobotereinsatz für nahezu alle Werkstoffe geeignet. Zum Entgraten, Kantenbrechen, Verputzen, Schweißnaht- wie auch Flächenbearbeiten.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb