• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Digitale Messuhr ID-S, IP53, Zoll/Metrisch, 0,5″, 0,00005″, flache Rückwand

Artikel-Nr.: 543-795B-10
Netto: 401,00 €
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
Produktart Messuhr

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 543-795B-10
EAN / GTIN 4946368863429
Herstellernummer 543-795B-10
L-Nummer L40010 16556

Beschreibung

Beschreibung:

Das Standardmodell der ABSOLUTE Digimatic Messuhr ID-S, bietet Ihnen die folgenden Vorteile: ABSOLUTE System. Einmalige Einstellung der Anfangsposition, die dann bis zum nächsten Batteriewechsel der absolute Nullpunkt bleibt Alle Funktionen über große und benutzerfreundliche Tasten einstellbar Mühelose Ablesung durch 9 mm große Ziffern Außerdentlich hohe Batterielebensdauer

Merkmal:

Digital/Analog: Digital
Geliefert: Inklusive SR44-Batterie, Prüfzertifikat
Max. Reaktionsgeschwindigkeit: Unbegrenzt
Inch/Metrisch umschaltbar: Ja
Maßstab: Elektrostatisch kapazitiver absoluter linearer Encoder
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb