• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Digitale Messuhr ID-S, IP53, Zoll/Metrisch, 0,5″, 0,00005″, Rückwand mit Öse

Artikel-Nr.: 543-795-10
Netto: 401,00 €
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
Produktart Messuhr

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 543-795-10
EAN / GTIN 4946368863412
Herstellernummer 543-795-10

Beschreibung

Beschreibung:

Das Standardmodell der ABSOLUTE Digimatic Messuhr ID-S, bietet Ihnen die folgenden Vorteile: ABSOLUTE System. Einmalige Einstellung der Anfangsposition, die dann bis zum nächsten Batteriewechsel der absolute Nullpunkt bleibt Alle Funktionen über große und benutzerfreundliche Tasten einstellbar Mühelose Ablesung durch 9 mm große Ziffern Außerdentlich hohe Batterielebensdauer

Merkmal:

Schutzart: IP53
Max. Zulässiger Fehler
E MPE (Gesamtbereich): ±0,0001″/0,003 mm
Max. Reaktionsgeschwindigkeit: Unbegrenzt
Maßstab: Elektrostatisch kapazitiver absoluter linearer Encoder
Anzeige: LCD, Zeichenhöhe 9 mm
Stiel-Ø: 8 mm
Zoll-Metrisch: Zoll/Metrisch
Digital/Analog: Digital
R MPE (Reproduzierbarkeit): 0.0001″/0.002 mm
H MPE (Hysterese): 0,0001″/0,002 mm
Bereich: 0,5″/12,7 mm
Digitaler Schritt: 0,00005″/0,001 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb