• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Digitale Messuhr ID-S, ASME/ANSI Norm, Zoll/Metrisch, 0,5", 0,00005", flache Rückwand

Artikel-Nr.: 543-792B-10
Preis pro
Netto: 348,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Messtechnik digital
Produktart Messuhr

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 543-792B-10
EAN / GTIN 4946368863368
Herstellernummer 543-792B-10
L-Nummer L40010 14568
Hersteller Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Das Standardmodell der ABSOLUTE Digimatic Messuhr ID-S, bietet Ihnen die folgenden Vorteile: ABSOLUTE System. Einmalige Einstellung der Anfangsposition, die dann bis zum nächsten Batteriewechsel der absolute Nullpunkt bleibt Alle Funktionen über große und benutzerfreundliche Tasten einstellbar Mühelose Ablesung durch 9 mm große Ziffern Außerdentlich hohe Batterielebensdauer

Merkmal:

Digital/Analog: Digital
Max. Reaktionsgeschwindigkeit: Unbegrenzt
R MPE (Reproduzierbarkeit): 0.0001″/0.002 mm
Spindel-Ø: 9,52 mm
Bereich: 0,5″/12,7 mm
Nr. Lug Rückenplatte: 543-792-10
Schutzart: IP42
Zoll-Metrisch: Zoll/Metrisch
Digitaler Schritt: 0,00005″/0,001 mm
Anzeige: LCD, Zeichenhöhe 9 mm
Max. Zulässiger Fehler
E MPE (Gesamtbereich): ±0,0001″/0,003 mm
H MPE (Hysterese): 0,0001″/0,002 mm
Maßstab: Elektrostatisch kapazitiver absoluter linearer Encoder
Messkraft: ≤ 1,5 N

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb