• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Digitale Messuhr ID-S, 12,7 mm, 0,001 mm, Rückwand mit Öse

Artikel-Nr.: 543-790-10
Netto: 357,00 €
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
Messtechnik digital
Produktart Messuhr

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 543-790-10
EAN / GTIN 4946368863313
Herstellernummer 543-790-10
L-Nummer L40010 14434

Beschreibung

Beschreibung:

Das Standardmodell der ABSOLUTE Digimatic Messuhr ID-S, bietet Ihnen die folgenden Vorteile: ABSOLUTE System. Einmalige Einstellung der Anfangsposition, die dann bis zum nächsten Batteriewechsel der absolute Nullpunkt bleibt Alle Funktionen über große und benutzerfreundliche Tasten einstellbar Mühelose Ablesung durch 9 mm große Ziffern Außerdentlich hohe Batterielebensdauer

Merkmal:

Schutzart: IP42
Max. Reaktionsgeschwindigkeit: Unbegrenzt
R MPE (Reproduzierbarkeit): 0,002 mm
Inch-Metrisch: Metrisch
Max. Zulässiger Fehler
E MPE (Gesamtbereich): 0,003 mm
Digital/Analog: Digital
Maßstab: Elektrostatisch kapazitiver absoluter linearer Encoder
Digitaler Schritt: 0,001 mm
Bereich: 12,7 mm
Anzeige: LCD, Zeichenhöhe 9 mm
Messkraft: ≤ 1,5 N
H MPE (Hysterese): 0,002 mm
Stiel-Ø: 8 mm

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb