• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Digitale Messuhr ID-H, CEE AC-Adapter, Zoll/Metrisch, 1,2", 0,00002", ANSI/AGD

Artikel-Nr.: 543-562D
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 910,00 €
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Messtechnik digital
Produktart Messuhr

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 543-562D
Kopieren
EAN / GTIN 4946368500393
Kopieren
Herstellernummer 543-562D
Kopieren
L-Nummer L40010 10931
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Eine Multifunktionsmessuhr mit einer Auflösung von 0,0005mm und einer sehr hohen Genauigkeit. Die Digimatic Messuhr ID-H bietet Ihnen die folgenden Vorteile: Mit zwei farbiger visueller Toleranzüberwachung und Analoganzeige. Toleranzbeurteilung und analoge Balkendiagrammanzeige. Anliftmechanismus über 30 mm mit Drahtabheber (optional). max; min; max-min Funktion. Extern steuerbar, Fernbedienung (optional) für ZERO und PRESET. Datenausgabe über Digimatic und RS-232C. Externe Spannungsversorgung per Netzteil.

Merkmal:

Genauigkeit: 0,0015 mm/0.00006″
Messbereich: 1.2 - 1.2″