• Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Digitale Messuhr ID-C, geringe Messkraft Zoll/Metrisch, 0,5″, 0,00005″, Abschlussdeckel flach

Artikel-Nr.: 543-395B
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Messtechnik digital
Produktart Messuhr

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 543-395B
EAN / GTIN 4946368586557
Herstellernummer 543-395B
L-Nummer L40010 7062

Beschreibung

Beschreibung:

Die Multifunktionsmessuhr ABSOLUTE Digimatic Messuhr ID-C, bietet Ihnen die folgenden Vorteile: Mit ABSOLUTE System. Einmalige Einstellung der Anfangsposition, die dann bis zum nächsten Batteriewechsel der absolute Nullpunkt bleibt. Messpräzision auch bei höchster Verfahrgeschwindigkeit. Mühelose Ablesung durch große Displayziffern. Display um 330° drehbar. Tastatursperre zum Schutz gegen unbefugte Benutzung. Einfache Berechnungen mit der Formel Ax (x=Spindelweg).

Merkmal:

Digital/Analog: Digital
Wählbare Auflösung: Ja
Zählrichtung umschaltbar: Ja
Messbereich: 0.5″/12.7 mm
Ziffernschrittwert: 0,00005″/0,001 mm
Grenzwert der Messabweichung E MPE: 0,0001″/0,003 mm
Bemerkungen: Ausführung mit geringer Messkraft
Maßstab: Kapazitiver ABSOLUTE Lineargeber
Anzeige: LCD, Ziffernhöhe 11 mm, drehbar 330°
Max. Reaktions-geschwindigkeit: Unbegrenzt mm/s
ON/OFF: Ja
ABS / INC (INC ZERO): Ja
DATA (Ausgabe mit Kabel) / HOLD (Anzeigewert): Ja
Zoll/Metrisch: Zoll/Metrisch
Lieferumfang: Einschließlich Batterie
Energieversorgung: 1x Batterie SR-44
Batterielebensdauer: ca. 7000 Stunden

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb